SICK - Sensores LiDAR, LMS100-10000

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1041113

Ref.Sonepar

296919

EAN

4047084171208

Sensores LiDAR, LMS1xx, LMS100-10000, Rendimiento: 0,5 m ... 20 m, Ángulo de abertura: 270°, Grado de protección: IP65, Color: Azul luminoso (RAL 5012), Aplicación integrada: Evaluación de campo, Tipo de conexión: 1 x Enchufe del sistema con bloque de terminales roscados, Frecuencia de exploración: 25 Hz, 50 Hz

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK