SICK - Sensores LiDAR, LMS511-10900S04 PRO

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Sensores LiDAR, LMS511-10900S04 PRO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1069807

Ref.Sonepar

887182

EAN

4047084367090

Sensores LiDAR, LMS5xx, LMS511-10900S04 PRO, Rendimiento: 0,2 m ... 80 m, Resolución: Standard Resolution, Grado de protección: IP65, IP67, Color: Gris (RAL 7032), Aplicación integrada: Evaluación de campo, Salida de datos medidos, Tipo de conexión: 1 x Conector Harting, Frecuencia de exploración: 25 Hz, 35 Hz, 50 Hz, 75 Hz, 100 Hz

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK