SICK - Sensores LiDAR, NAV350-3232

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Sensores LiDAR, NAV350-3232

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1052928

Ref.Sonepar

363093

EAN

4047084257827

Sensores LiDAR, NAV3xx, NAV350-3232, Rendimiento: 0,5 m ... 250 m, 0,5 m ... 70 m sobre reflectores, Ángulo de abertura: 360°, Grado de protección: IP65, Color: Azul luminoso (RAL 5012), Aplicación integrada: Navegación, Tipo de conexión: 3 x Conectores macho y hembra M12, Frecuencia de exploración: 8 Hz, ± 5 %

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK