SICK - Sensores LiDAR, S10B-9011DA

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1042267

Ref.Sonepar

651998

EAN

4047084171512

Sensores LiDAR, S100, S10B-9011DA, Rendimiento: 0 m ... 10 m, Ángulo de abertura: 270°, Grado de protección: IP65, Color: Negro (RAL 9005), Aplicación integrada: Evaluación de campo, Tipo de conexión: 1 x Conector de sistema con bloque de bornes de conexión por tornillos (accesorio), Frecuencia de exploración: 25 Hz, Modo de conmutación: 4 x IN

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK