SICK - Sensores LiDAR, TIM100-3010200 - 1077524

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1077524

Ref.Sonepar

708841

EAN

4047084396571

Sensores LiDAR, TiM, TIM100-3010200, Aplicación integrada: Evaluación de campo, Principio de medición: HDDM+, Rendimiento: 0,05 m ... 3 m, Número de registros de campo: 1, Grado de protección: IP65, Salidas digitales: 2 (Push-pull), Tipo de conexión: 1 x Conector de aparato M12 de 5 polos (giratorio)

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK