SICK - Sensores LiDAR, TIM320-1031000

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1063467

Ref.Sonepar

363137

EAN

4047084251511

Sensores LiDAR, TiM, TIM320-1031000, Aplicación integrada: Evaluación de campo, Principio de medición: HDDM+, Rendimiento: 0,05 m ... 4 m, Resolución angular: 1°, Número de registros de campo: 16, Grado de protección: IP65, Salidas digitales: 3 (PNP, adicionalmente 1 "Device Ready"), Tipo de conexión: 1 x Conector de aparato D-Sub HD de 15 polos (0,9 m)

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK