SICK - Sensores LiDAR, TIM361-2134101

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Sensores LiDAR, TIM361-2134101

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1071399

Ref.Sonepar

857543

EAN

4047084330452

Sensores LiDAR, TiM, TIM361-2134101, Aplicación integrada: Evaluación de campo, Principio de medición: HDDM+, Rendimiento: 0,05 m ... 10 m, Resolución angular: 0,33°, Número de registros de campo: 16, Grado de protección: IP67, Salidas digitales: 3 (PNP, adicionalmente 1 "Device Ready"), Tipo de conexión: 1 x conexión “Ethernet”, conector hembra M12 de 4 polos1 x conexión “fuente de alimentación”, conector macho M12 de 12 polos1 x Puerto Micro USB, tipo B

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK