SICK - Sensores LiDAR, TIM361S-2134101 - 1090608

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Sensores LiDAR, TIM361S-2134101

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1090608

Ref.Sonepar

1005283

EAN

4047084420955

Sensores LiDAR, TiM, TIM361S-2134101, Aplicación integrada: Evaluación de campos de protección con campos flexibles, Principio de medición: HDDM, Rendimiento: 0,05 m ... 10 m, con > 90% de reflectancia, Resolución angular: 0,33°, Número de registros de campo: 16, Grado de protección: IP67, Salidas digitales: 3 (PNP, para mostrar una detección en el campo de protección, adicionalmente 1 "Device Ready"), Tipo de conexión: 1 x conexión “Ethernet”, conector hembra M12 de 4 polos1 x conexión “fuente de alimentación”, conector macho M12 de 12 polos1 x Puerto Micro USB, tipo B

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK