SICK - Sensores magnéticos, MM08-60APS-ZTK

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1040067

Ref.Sonepar

363014

EAN

4047084262227

Sensores magnéticos, MME, MM08-60APS-ZTK, Alcance de detección Sn: 60 mm, Salida conmutada: PNP, Tipo de conexión: Conector M8 de 3 polos, Material de la carcasa: Metal, Modo de conmutación: Normalmente abierto

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK