SICK - Sensores magnéticos, MM12-60APO-ZUK

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Sensores magnéticos, MM12-60APO-ZUK

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1040065

Ref.Sonepar

1000319

EAN

4047084260568

Sensores magnéticos, MME, MM12-60APO-ZUK, Alcance de detección Sn: 60 mm, Salida conmutada: PNP, Tipo de conexión: Cable de 3 hilos, 2 m, Material de la carcasa: Metal, Modo de conmutación: NC

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK