SICK - Sensores magnéticos, MM12-60APS-ZUK - 1040069

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Sensores magnéticos, MM12-60APS-ZUK

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1040069

Ref.Sonepar

363015

EAN

4047084256868

Sensores magnéticos, MME, MM12-60APS-ZUK, Alcance de detección Sn: 60 mm, Salida conmutada: PNP, Tipo de conexión: Cable de 3 hilos, 2 m, Material de la carcasa: Metal, Modo de conmutación: Normalmente abierto

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK