SICK - Sensores magnéticos, MM12-90APS-ZC0

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1029950

Ref.Sonepar

712938

EAN

4047084258473

Sensores magnéticos, MME, MM12-90APS-ZC0, Alcance de detección Sn: 90 mm, Salida conmutada: PNP, Tipo de conexión: Conector macho M12 de 4 polos, Material de la carcasa: Metal, Modo de conmutación: Normalmente abierto

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK