SICK - Sensores magnéticos, MM12-90APS-ZU0

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1029951

Ref.Sonepar

876989

EAN

4047084272905

Sensores magnéticos, MME, MM12-90APS-ZU0, Alcance de detección Sn: 90 mm, Salida conmutada: PNP, Tipo de conexión: Cable de 3 hilos, 2 m, Material de la carcasa: Metal, Modo de conmutación: Normalmente abierto

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK