SICK - Sensores magnéticos, MM18-70APS-VCK

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1050765

Ref.Sonepar

859407

EAN

4047084291241

Sensores magnéticos, MME, MM18-70APS-VCK, Alcance de detección Sn: 70 mm, Salida conmutada: PNP, Tipo de conexión: Conector macho M12 de 4 polos, Material de la carcasa: Acero inoxidable, Modo de conmutación: Normalmente abierto

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK