SICK - Sensores magnéticos, MQ10-60APSKT0

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Sensores magnéticos, MQ10-60APSKT0

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1078008

Ref.Sonepar

907620

EAN

4047084408830

Sensores magnéticos, MQB, MQ10-60APSKT0, Alcance de detección Sn: 60 mm, Forma cuboidal (An x Al x Pr): 10 mm x 28 mm x 16 mm, Salida conmutada: PNP, Tipo de conexión: Conector M8 de 3 polos, Material de la carcasa: Plástico, Modo de conmutación: Normalmente abierto

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK