SICK - Sensores magnéticos, MQ10-60APSKU0

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Sensores magnéticos, MQ10-60APSKU0

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1078006

Ref.Sonepar

811584

EAN

4047084404856

Sensores magnéticos, MQB, MQ10-60APSKU0, Alcance de detección Sn: 60 mm, Forma cuboidal (An x Al x Pr): 10 mm x 28 mm x 16 mm, Salida conmutada: PNP, Tipo de conexión: Cable de 3 hilos, 2 m, Material de la carcasa: Plástico, Modo de conmutación: Normalmente abierto

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK