SICK - Sensores para cilindros, MPS-050CLTP0 - 1079360

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Sensores para cilindros, MPS-050CLTP0

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1079360

Ref.Sonepar

1004099

EAN

4047084385049

Sensores para cilindros, MPS-C, MPS-050CLTP0, Tipo de conexión: Cable con conector macho M8 de 4 polos, 0,3 m, Modo de conmutación: Analógica, IO-Link, Salida conmutada, Margen de medida: 50 mm, Salida conmutada: En contrafase: PNP/NPN, Smart Sensor: Enhanced Sensing, Comunicación Eficiente, Diagnóstico, Interfaz de comunicación: IO-Link

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK