SICK - Sensores para cilindros, MZT7-03VPS-KP0

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Sensores para cilindros, MZT7-03VPS-KP0

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1070814

Ref.Sonepar

363161

EAN

4047084354618

Sensores para cilindros, MZT7, MZT7-03VPS-KP0, Tipo de conexión: Cable con conector macho M8 de 3 polos, Salida conmutada: PNP, Modo de conmutación: Normalmente abierto, Sobrecarrera típ.: 10 mm, Grado de protección: IP65, IP67, Tensión de alimentación: 10 V DC ... 30 V DC, Características eléctricas: C.c. 3 hilos

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK