SICK - Sensores para cilindros, MZT7-03VPS-KUB

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Sensores para cilindros, MZT7-03VPS-KUB

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1070833

Ref.Sonepar

896921

EAN

4047084356889

Sensores para cilindros, MZT7, MZT7-03VPS-KUB, Tipo de conexión: Cable de 3 hilos, Salida conmutada: PNP, Modo de conmutación: Normalmente abierto, Sobrecarrera típ.: 10 mm, Grado de protección: IP65, IP67, Tensión de alimentación: 10 V DC ... 30 V DC, Características eléctricas: C.c. 3 hilos

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK