SICK - Sensores para cilindros, RZT7-03ZVO-KW0

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Sensores para cilindros, RZT7-03ZVO-KW0

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1070866

Ref.Sonepar

910603

EAN

4047084369025

Sensores para cilindros, RZT7, RZT7-03ZVO-KW0, Tipo de conexión: Cable de 2 hilos, Salida conmutada: Lámina, Modo de conmutación: NC, Sobrecarrera típ.: 10 mm, Grado de protección: IP65, IP67, Tensión de alimentación: 5 V AC/DC ... 120 V AC/DC, Características eléctricas: C.a./c.c. 2 hilos

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK