SICK - Sistemas de fijación universales, BEF-KHS-IS12R01

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Sistemas de fijación universales, BEF-KHS-IS12R01

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2099247

Ref.Sonepar

759422

EAN

8499210943177

Sistemas de fijación universales, BEF-KHS-IS12R01, Descripción: Bloque de fijación para sujetar los reflectores P250 y C42-2 en barras redondas de 12 mm, con capacidad de fijación hasta un grosor de chapa de máx. 4 mm, Material: Acero, Detalles: Aluminio (bloque de fijación), Acero inoxidable (escuadra de fijación), Elementos suministrados: Bloque de fijación con dispositivo receptor de barra redonda, escuadra de fijación, material de fijación

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK