SICK - Sistemas de fijación universales, BEF-MS12Z-B

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Sistemas de fijación universales, BEF-MS12Z-B

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4056057

Ref.Sonepar

935983

EAN

8499213745297

Sistemas de fijación universales, BEF-MS12Z-B, Descripción: Barra de montaje, en forma de Z, 150 mm x 70 mm x 250 mm, acero, Material: Acero, Detalles: Acero, revestimiento de cinc, Elementos suministrados: Sin material de fijación, Utilizable para: Fibra óptica y sensores con fibra óptica

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK