SICK - Sistemas de realimentación del motor, SFM60-HRAT4K02 - 1052258

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Sistemas de realimentación del motor, SFM60-HRAT4K02

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1052258

Ref.Sonepar

1020353

EAN

4047084272608

Sistemas de realimentación del motor, SFS/SFM60, SFM60-HRAT4K02, Interfaz de comunicación: HIPERFACE®, Modelo: Multivuelta absoluto, Tipo: Autónomo, Periodos senoidales/cosenoidales por revolución: 1.024, Sistema de seguridad: No, Características mecánicas: Eje hueco pasante, Tipo de conexión: Conector macho, M23, 12 polos, radial, Tecnología: Óptica, Rango de temperatura de servicio: –40 °C ... +115 °C

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK