SICK - Sistemas de realimentación del motor, SKS36-HFA0-K02

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Sistemas de realimentación del motor, SKS36-HFA0-K02

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1034095

Ref.Sonepar

661626

EAN

4047084258497

Sistemas de realimentación del motor, SKS/SKM36, SKS36-HFA0-K02, Interfaz de comunicación: HIPERFACE®, Modelo: Monovuelta absoluto, Tipo: Para fijación, Periodos senoidales/cosenoidales por revolución: 128, Sistema de seguridad: No, Características mecánicas: Eje cónico, Soporte de chapa elástica, Tipo de conexión: Conector macho, 8 polos, radial, Tecnología: Óptica, Rango de temperatura de servicio: –20 °C ... +110 °C

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK