Fin de vida

SICK - Sistemas de realimentación del motor, SRS50-HAA0-K21

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Sistemas de realimentación del motor, SRS50-HAA0-K21

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1037059

Ref.Sonepar

773598

EAN

4047084271281

Sistemas de realimentación del motor, SRS/SRM50, SRS50-HAA0-K21, Interfaz de comunicación: HIPERFACE®, Modelo: Monovuelta absoluto, Tipo: Para fijación, Periodos senoidales/cosenoidales por revolución: 1.024, Sistema de seguridad: No, Características mecánicas: Eje de conexión, Soporte de goma, Tipo de conexión: Conector macho, 8 polos, radial, Tecnología: Óptica, Rango de temperatura de servicio: –30 °C ... +115 °C

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK