SICK - WL23-2P2430 FOTOCÉLULA DE REFLEXIÓN SOBRE ESPEJO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Distancia nominal de conmutación - 7000 mm
Distancia máxima de conmutación - 10000 mm
Tipo de conexión de eléctrica - Conector M12
Tipo de salida de conmutador - PNP
Tipo de función de conmutación - Antivalente
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1027785
Ref.Sonepar
363001
EAN
9999902013427
Distancia nominal de conmutación:
7000 mm
Distancia máxima de conmutación:
10000 mm
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Tipo de salida de conmutador:
PNP
Tipo de función de conmutación:
Antivalente
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Anchura del sensor:
24.6 mm
Altura del sensor:
80.6 mm
Longitud del sensor:
54 mm
Modo del sensor:
Conmutación oscura/clara
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
10...30 V
Tipo de tensión:
CC
Grado de protección (IP):
IP67
Un producto de SICK
Descubra la serie SICK


