SICK - WLL190T-2P434 LICHTLEITERVERST. - 6032553
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de salidas de semiconductor con función de señalización - 1
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización - 0
Salida analógica 0 V… 10 V - no
Salida analógica 0 mA ... 20 mA - no
Salida analógica 4 mA ... 20 mA - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6032553
Ref.Sonepar
363338
EAN
09306032553
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
1
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:
0
Salida analógica 0 V… 10 V:
no
Salida analógica 0 mA ... 20 mA:
no
Salida analógica 4 mA ... 20 mA:
no
Salida analógica -10 V… +10 V:
no
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M8
Tipo de salida de conmutador:
PNP
Tipo de función de conmutación:
Otros
Con función de eliminación:
no
Clase de seguridad de agente de funcionamiento:
Clase de protección 3
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
10...24 V
Tipo de tensión:
CC
Anchura del amplificador:
10.5 mm
Altura del amplificador:
34.8 mm
Amplificador de longitud:
76.5 mm
Procedimiento de ajuste:
Sesión informativa
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Tipo de luz:
Luz roja libre de polaridad
Intensidad máx. de salida:
100 mA
Distancia de funcionamiento nominal:
4000 mm
Frecuencia de conmutación:
8333 Hz
Grado de protección (IP):
IP66
Temperatura ambiente:
-25...55 °C
Material de la carcasa:
Plástico
Con función de tiempo:
no
Un producto de SICK
Descubra la serie SICK


