SIEMENS - 3NJ4911-3AA00 ACC.LISTON 3NJ4 - 3NJ4911-3AA00

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - 3NJ4911-3AA00 ACC.LISTON 3NJ4

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3NJ4911-3AA00

Ref.Sonepar

834757

EAN

4011209232969

Accesorio para interruptor-seccionador-fusible tipo base 3NJ4103 y 3NJ5033, 3NJ5013 Bornes para barras para abrochar la regleta sobre barras colectoras 1 MLFB=3 unidades=QTY 1 Amplia gama de accesorios para una mayor flexibilidad. Desde puentes de interconexión o interruptores auxiliares hasta distintos accionamientos, cuartos polos o cubiertas de contactos: Los interruptores-seccionadores y los conmutadores entre redes se pueden utilizar y reequipar en cualquier momento para distintos requisitos gracias a la gran variedad de accesorios. Los interruptores-seccionadores-fusibles 3NJ4 de Siemens se caracterizan especialmente por: 1. Cumplir las normas IEC/EN 60439-1 e IEC/EN 60947-3. 2. Niveles de tensión hasta 690 V AC. 3. Posición de estacionamiento para trabajos de mantenimiento. 4. Posición de montaje vertical y horizontal. 5. Resistencia a los efectos del clima. 6. Grado de protección IP30 en estado cerrado, IP10 con las manetas abiertas.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS