SIEMENS - 7KN POWERCENTER 3000 V1 INTERFAZ DE COMUNICACIÓN I

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - 7KN POWERCENTER 3000 V1 INTERFAZ DE COMUNICACIÓN I

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7KN1310-0MC00-0AA8

Ref.Sonepar

1010915

EAN

4001869570433

7KN Powercenter 3000 sistema de gestión de energía para aparatos SENTRON y SIRIUS medición, archivado y visualización de valores medidos, información de estado y avisos servidor web en 10 idiomas transmisión de datos opcional a MindSphere y otras plataformas en la nube como AWS, AZURE... compatible con la gestión de energía p. ej., ISO 50001, 50003, 50006 y auditorías energéticas, p. ej., DIN 16247 PES con SENTRON powerconfig o de forma autónoma por interfaz de usuario web 7KN Powercenter 3000 permite a empresas de cualquier tamaño una iniciación económica a la gestión de energía según ISO 50001.7KN Powercenter 3000 puede recibir los datos de energía y de estado desde la acometida hasta el circuito eléctrico final de hasta 32 aparatos SENTRON de protección, maniobra, medición y vigilancia a través de Modbus. Toda la información en forma de valores de energía, estadísticas, advertencias o valores límite se puede visualizar por medio de un servidor web integrado en cualquierterminal, en un navegador web o a través de la aplicación. También se pueden conectar sistemas de gestión de energía de orden superior (SENTRON powermanager, etc.). Además, todos los datos se pueden guardar en sistemas operativos IoT abiertos basados en la nube, p. ej., para la vigilancia de varias ubicaciones independientemente del lugar y el momento. Del mismo modo, son posibles las notificaciones automáticas por correo electrónico, p. ej., cuando se produce un rebase del límite superior.7KN Powercenter 3000 cumple los requisitos relativos a la gestión de energía y las auditorías energéticas (DIN 16247) según ISO 50001, ISO 50003 e ISO 50006. La configuración y parametrización puede hacerse sin apenas esfuerzo con el software de puesta en marcha SENTRON powerconfig o bien directamente en la interfaz web.Los costes de inversión en el área de infraestructura de IT se minimizan y la vigilancia continua de los flujos de energía reduce los costes y las emis

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS