SIEMENS - 7KT5812 C.IMPULS.MOD.24VAC 50/60HZ - 7KT5812

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - 7KT5812 C.IMPULS.MOD.24VAC 50/60HZ

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de dígitos - 7

  • Intervalo de tensión primaria - 24...24 V

  • Tensión de entrada de intervalo de frecuencias - 60...60 Hz

  • Anchura - 36 mm

  • Altura - 90 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7KT5812

Ref.Sonepar

827181

EAN

4001869311036

Número de dígitos:

7

Intervalo de tensión primaria:

24...24 V

Tensión de entrada de intervalo de frecuencias:

60...60 Hz

Anchura:

36 mm

Altura:

90 mm

Anchura en módulos:

2

Profundidad constructiva:

64 mm

Anchura de placa frontal:

36 mm

Altura de placa frontal:

45 mm

Contador mecánico de impulsos 24V, 50 Hz SENTRON PAC: especialistas en la captación de medidas.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS