SIEMENS - 8GK9505-6KK23 PUERTA TRANSP.ALPHA630
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Versión de puerta de vidrio - sí
Anchura - 600 mm
Altura - 1000 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
79 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
8GK9505-6KK23
Ref.Sonepar
836135
EAN
4001869281605
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Versión de puerta de vidrio:
sí
Anchura:
600 mm
Altura:
1000 mm
Versión EMC:
no
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Otros
Grado de protección (IP):
IP43
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


