SIEMENS - 8MR2110-0B RESISTENCIA CALEF. - 8MR2110-0B
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tasa de potencia - 10 W
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 110...250 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 110...250 V
Tensión de funcionamiento con CC - 110...250 V
Anchura - 50 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8MR2110-0B
Ref.Sonepar
843950
EAN
4019169672436
Tasa de potencia:
10 W
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
110...250 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
110...250 V
Tensión de funcionamiento con CC:
110...250 V
Anchura:
50 mm
Altura:
50 mm
Profundidad:
25 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


