SIEMENS - 8MR6423-5VL55 ROOF-FAN;AC230V;IP54;223X223MM - 8MR6423-5VL55

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - 8MR6423-5VL55 ROOF-FAN;AC230V;IP54;223X223MM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8MR6423-5VL55

Ref.Sonepar

929343

EAN

4001869503141

ventilador de techo, recorte: An: 223 mm, Al: 223 mm, RAL 7035, IP54, flujo de aire: 300 m3/h, Ue AC: 230 V Sistema de climatización SIVACON 8MF/8MR, para climatización del armario. Cumplir los requisitos específicos del sistema de climatización. SIVACON 8MR garantiza el funcionamiento sin perturbaciones de los aparatos modulares eléctricos y electrónicos instalados en el armario, incluso con condiciones ambientales adversas. Evita, entre otros, la formación de condensación o daños por congelación y protege contra los fallos de funcionamiento resultantes. La gama de productos incluye ventiladores con filtro, refrigeradores, calefactores y termostatos. Alternativamente, en locales de servicio pueden utilizarse armarios con ventilación en los que el sistema de climatización está garantizado mediante convección natural.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS