SIEMENS - 8PQ2000-4BA02 FIXED COVER IP40/H175/W400
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 400 mm
Altura - 175 mm
Profundidad - 25 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8PQ2000-4BA02
Ref.Sonepar
853412
EAN
4042948188354
Anchura:
400 mm
Altura:
175 mm
Profundidad:
25 mm
tapa de espacio superior IP40, al: 175 mm, an: 400 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


