SIEMENS - Accesorio fijación en perfil din para 4NC51 - 4NC5923-5LT21

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Accesorio fijación en perfil din para 4NC51

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4NC5923-5LT21

Ref.Sonepar

799474

EAN

4001869559728

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio fijación en perfil DIN para 4NC51 Transformador de intensidad con primario pasante 4NC. Los transformadores de intensidad con primario pasante se utilizan para intensidades nominales primarias de 40 A hasta 3000 A, para intensidades nominales secundarias de 5 A o 1 A y en las clases 0,2S, 0,5 y 1. Son apropiados también para funciones de medida con PAC y AI Energy Meter debido a una mejor precisión y se emplean en la fabricación de maquinaria, especialmente en nuevas instalaciones de potencia eléctrica media o en la construcción de instalaciones.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS