SIEMENS - Accesorio para interruptor posición conector 5 polos M12 M20x1,5 125V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3SY3128
Ref.Sonepar
746064
EAN
4011209591950
Accesorios para interruptores de posición conector integrado (5 polos), M12, para M20 x 1,5 para 125 V, 4 A a pin 5 un cable amarillo/verde para PE Fácil, eficiente, siempre actual, la gama modular SIRIUS.
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS