SIEMENS - Accesorio para interruptor seccionador fusible NH1-NH3 contacto auxiliar 1 inversor - 3NP1940-1FB00

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Accesorio para interruptor seccionador fusible NH1-NH3 contacto auxiliar 1 inversor

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3NP1940-1FB00

Ref.Sonepar

790791

EAN

4011209766099

Interruptor auxiliar, 1 conmutado apto para electrónica, para tamaño NH1, NH2, NH3, Accesorios para interruptor- seccionador fusible 3NP1 Interruptores-seccionadores-fusibles 3NP a 630 A con protección mejorada de personas y distribuciones, con cómodo sistema de conexión. Los interruptores-seccionadores-fusibles protegen distribuciones en la industria o en infraestructuras contra sobrecarga y cortocircuito, y son aptas para el uso en múltiples sectores. La protección contra contactos directos (también desde atrás) incorporada de serie en la nueva gama Sentron 3NP evita que el usuario toque piezas bajo tensión durante el montaje de sistemas de embarrado, incluso al acceder por atrás. Además, el usuario puede distinguir fácilmente los fusibles utilizados a través de las mirillas de gran tamaño. Los interruptores-seccionadores-fusibles 3NP de Siemens se caracterizan especialmente por: 1. Máxima flexibilidad gracias al diseño modular y los accesorios homogéneos. 2. Adecuado para fijación a base, perfil DIN y sistema de embarrado Siemens 8US 3. Función electrónica de control de fusibles, incl. vigilancia de red. 4. Cinco tamaños, de 100 A a 630 A, hasta el grado de protección IP40. 5. Conversión rápida y segura para salida de cable superior o inferior. 6. Posibilidad de instantes de conmutación flexibles del contacto auxiliar (simultáneo o anticipado). 7. Posibilidad de bloqueo y precintado.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS