SIEMENS - Accesorio SCALANCE-X modulo medio MM992-2 SC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ethernet - no
Fast Ethernet - no
Gigabit Ethernet - sí
10 Gigabit Ethernet - no
Número de puertos 10 Mbps RJ45 - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6GK5992-2AL00-8AA0
Ref.Sonepar
230286
EAN
4019169207638
Ethernet:
no
Fast Ethernet:
no
Gigabit Ethernet:
sí
10 Gigabit Ethernet:
no
Número de puertos 10 Mbps RJ45:
0
Número de puertos de 10 Mbps BNC:
0
Número de puertos de 10 Mbps AUI:
0
Número de puertos de 10 Mbps de ST:
0
Número de puertos 10/100 Mbps RJ45:
0
Número de puertos 10/100 Mbps M12:
0
Número de puertos de 100 Mbps SC:
0
Número de puertos 100 Mbps MT RJ:
0
Número de puertos de 1000 Mbps SC:
2
Número de puertos 1.000 Mbps de MT RJ:
0
Número de puertos 10/1000 Mbps RJ45:
0
Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45:
0
Número de puertos ISDN WAN:
0
Número de puertos de combinación RJ45/Mini GBIC:
0
40 Gigabit Ethernet:
no
Longitud de onda:
900 nm
Tipo de fabricación:
Otros
Altura:
22 mm
Anchura:
60 mm
Profundidad:
100 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


