SIEMENS - Accesorio SCALANCE-X SFP992-1 1 puerto LC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ethernet - no
Fast Ethernet - no
Gigabit Ethernet - sí
10 Gigabit Ethernet - no
Número de puertos 10 Mbps RJ45 - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6GK5992-1AL00-8AA0
Ref.Sonepar
331171
EAN
4019169207614
Ethernet:
no
Fast Ethernet:
no
Gigabit Ethernet:
sí
10 Gigabit Ethernet:
no
Número de puertos 10 Mbps RJ45:
0
Número de puertos de 10 Mbps BNC:
0
Número de puertos de 10 Mbps AUI:
0
Número de puertos de 10 Mbps de ST:
0
Número de puertos de 1000 Mbps SC:
0
Número de puertos 1000 Mbps LC (SX):
1
Número de puertos 1.000 Mbps de MT RJ:
0
Número de puertos 10/1000 Mbps RJ45:
0
Número de puertos ISDN WAN:
0
Número de puertos de combinación RJ45/Mini GBIC:
0
40 Gigabit Ethernet:
no
Longitud de onda:
900 nm
Tipo de fabricación:
Mini GBIC
Altura:
9 mm
Anchura:
14 mm
Profundidad:
57 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


