SIEMENS - Accesorio SCALANCE X transceiver activo SFP991-1A 1 puerto LC 100Mbits óptico 5Km
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ethernet - no
Fast Ethernet - sí
Gigabit Ethernet - no
10 Gigabit Ethernet - no
Número de puertos 10 Mbps RJ45 - -99999
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6GK5991-1AD00-8GA0
Ref.Sonepar
442223
EAN
4047622859629
Ethernet:
no
Fast Ethernet:
sí
Gigabit Ethernet:
no
10 Gigabit Ethernet:
no
Número de puertos 10 Mbps RJ45:
-99999
Número de puertos de 10 Mbps BNC:
0
Número de puertos de 10 Mbps AUI:
0
Número de puertos de 10 Mbps de ST:
-99999
Número de puertos 10/100 Mbps RJ45:
-99999
Número de puertos 10/100 Mbps M12:
-99999
Número de puertos de 100 Mbps SC:
-99999
Número de puertos 100 Mbps MT RJ:
-99999
Número de puertos de 1000 Mbps SC:
0
Número de puertos 1000 Mbps LC (LX):
-99999
Número de puertos 1000 Mbps LC (SX):
-99999
Número de puertos 1.000 Mbps de MT RJ:
0
Número de puertos 10/1000 Mbps RJ45:
0
Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45:
-99999
Número de puertos 10 Gbps LC (LX):
-99999
Número de puertos 10 Gbps LC (SX):
-99999
Número de puertos ISDN WAN:
0
Número de puertos de combinación RJ45/Mini GBIC:
0
40 Gigabit Ethernet:
no
Longitud de onda:
0.00131 nm
Tipo de fabricación:
Mini GBIC
Altura:
9 mm
Anchura:
14 mm
Profundidad:
57 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


