SIEMENS - ACCESORIOS PARA SCALANCE X; TRANSCEPTOR ENCHUFABLE SFP992-1BXMR; 1 PUERTO LC 1000 MBITS/S, ÓPTICOS;

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - ACCESORIOS PARA SCALANCE X; TRANSCEPTOR ENCHUFABLE SFP992-1BXMR; 1 PUERTO LC 1000 MBITS/S, ÓPTICOS;

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6GK5992-1AL00-8RA0

Ref.Sonepar

1051881

EAN

4047622600955

accesorios para SCALANCE X, transceptor enchufable SFP992-1BXMR, 1 puerto LC 1000 Mbits/s, ópticos, multimodo, vidrio, hasta máx. 500 m BiDi Receive 1310 nm/1550 nm SCALANCESFP992-1BXMRLos transceptores enchufables ofrecen la posibilidad de equipar de manera flexible los switches Industrial Ethernet modulares layer 2 y layer 3 para conexiones ópticas. Con un rango de temperatura de empleo de ?40 °C a +85 °C, los transceptores enchufables son idóneos para entornos adversos.Ahorro de costes gracias al sistema modular. La construcción de redes Industrial Ethernet eléctricas y ópticas, la topología de la red y el tipo de puertos se adaptan fácilmente a la estructura de laplanta con el sistema modular y pueden ampliarse en cualquier momento. Red industrial homogénea para datos, voz y vídeo. Alto rendimiento gracias a puertos Gigabit.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS