SIEMENS - Accionamiento a distancia ARD 230V AC 2TE para LS, interruptor diferencial bloques diferenciales, interruptor FI/LS interruptor On/Off - 5ST3058
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dispositivo válido - Universal
Función - Dispositivo a distancia
Anchura en módulos - 2
N° contactos normalmente abiertos - 0
N° contactos normalmente cerrados - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5ST3058
Ref.Sonepar
287474
EAN
4001869533513
Dispositivo válido:
Universal
Función:
Dispositivo a distancia
Anchura en módulos:
2
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
1
Número de interruptores de señal de fallo:
1
Intensidad nominal de interruptor:
-99999 A
Tasa de voltaje:
230 V
Tipo de tensión:
CA
Con función de autotest de fuga a tierra:
no
Apto para máx. N° de polos del dispositivo central de contacto (total):
-99999
Apto para máx. amperaje del dispositivo central de contacto:
-99999 A
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


