SIEMENS - ACCIONAMIENTO A DISTANCIA BÁSICO 30VAC,48VDC PARA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura en módulos - 2
N° contactos normalmente abiertos - 0
N° contactos normalmente cerrados - 0
Número de contactos de inversión - 0
Número de interruptores de señal de fallo - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5ST3053
Ref.Sonepar
1064579
EAN
4001869533469
Anchura en módulos:
2
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Número de interruptores de señal de fallo:
0
Tasa de voltaje:
24 V
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


