SIEMENS - Accionamiento giratorio a puerta 66x66mm rojo / amarillo, fijación en taladro único 22,5mm, montaje frontal acoplamiento eje 300mm - 3LD9344-3CA

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Accionamiento giratorio a puerta 66x66mm rojo / amarillo, fijación en taladro único 22,5mm, montaje frontal acoplamiento eje 300mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3LD9344-3CA

Ref.Sonepar

298322

EAN

4001869552194

mando giratorio para montaje en puerta, rojo/amarillo 66 × 66 mm, fijación frontal fijación a taladro central 22,5 mm con pieza de acoplamiento con eje 300 mm de largo, 6 × 6 mm, accesorio para interruptor-seccionador 3LD3 Interruptores principales y de desconexión de emergencia SENTRON 3LD3 para la desconexión segura de cargas en muchos ámbitos, p. ej., para motores trifásicos, instalaciones de aire acondicionado y ventilación, en armarios de control o eléctricos, en particular para máquinas pequeñas como sierras, compresores, bombas, hormigoneras, máquinas de taladrar, fresadoras o máquinas procesadoras de madera.Diseño modular, montaje rápido y sencillo de interruptores auxiliares, borne N-PE o 4.º polo. Desconexión de red óptima de 16 A a 63 A gracias a la posibilidad de bloqueo del accionamiento giratorio. Uso versátil gracias a las homologaciones internacionales. Un tamaño mecánico para cinco tamaños eléctricos.Los interruptores principales y de desconexión de emergencia 3LD están disponibles en múltiples variantes para fijación a placa frontal, placa de montaje, perfil DIN o montaje en cuadros de distribución, opcionalmente con accionamiento directo o mando giratorio para montaje en puerta. En la serie 3LD2 existen también variantes para aplicaciones de corriente continua.Interruptores principales y de desconexión de emergencia 3LD: seguridad integral para usuarios y sistemas.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS