SIEMENS - Accionamiento palanca acodado metálico para interruptor posición 3SE51 - 3SE5000-0AH00-1AJ0

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Accionamiento palanca acodado metálico para interruptor posición 3SE51

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3SE5000-0AH00-1AJ0

Ref.Sonepar

798141

EAN

4011209822313

cabeza de palanca de rodillo operativo a -40 °C para interruptor de posición 3SE51 para 40/56/56XL mm, Puntos de conmutación según EN 50041. La dirección de conmutación de las palancas se puede ajustar a izquierda/derecha o solo a izquierda, o solo a derecha. El estado de suministro es izquierda/derecha. (pedir la palanca por separado) Actuador de giro para interruptores de posición 3SE51/3SF11 SIRIUS 3SE5 para la lectura de recorrido y detección de posición de piezas de máquinas y la vigilancia de posición de dispositivos de protección, para condiciones ambientales extremas hasta –40 °C, p. ej., en centrales eólicas, en la industria alimentaria o para aplicaciones ferroviarias.Los aparatos son adecuados para el uso en condiciones ambientales extremas gracias a su alto grado de protección. Están provistos de una especial protección anticorrosiva, son resistentes a impactos y vibraciones y están homologados en todo el mundo (IEC, UL). Con la correspondiente configuración de interruptores, cumplen los máximos requisitos de seguridad según PL e o SIL 3.Están disponibles varios tamaños de caja en plástico o metal. Además se ofrecen variantes con actuador separado o con retención.Como accesorios se ofrecen, según la variante, diversos accionamientos y actuadores independientes.Safety is a SIRIUS business.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS