SIEMENS - Acoplador maneta para componentes adicional aparato combinado 5SU - 5ST3805-1

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Acoplador maneta para componentes adicional aparato combinado 5SU

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sellable - no

  • Desactivación bloqueo - no

  • Activación bloqueo - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5ST3805-1

Ref.Sonepar

330134

EAN

4001869323886

Sellable:

no

Desactivación bloqueo:

no

Activación bloqueo:

no

unión con asa para diferencial combinado 5SU1 prof.=70 mm para adosar componentes adicionales (1 juego=5 uds. en bolsa de polietileno) Componentes accesorios para aparatos de protección diferencial y automáticos magnetotérmicos de Siemens. Los componentes adicionales de Siemens son una parte esencial de los aparatos de protección SENTRON para la instalación eléctrica. Como accesorios para interruptores diferenciales y automáticos magnetotérmicos, ofrecen muchas posibilidades para implementar diversas funciones. Ya sea para la infraestructura o para aplicaciones industriales, Siemens ofrece los accesorios adecuados para todos los interruptores diferenciales y automáticos magnetotérmicos. Por ello, siempre encontrará el aparato adecuado para cada exigencia. Los accesorios Siemens para interruptores diferenciales y automáticos magnetotérmicos se caracterizan especialmente por: 1. Accesoriabilidad con todos los componentes al efecto. 2. Cómodo y sencillo sistema de montaje y conexión. 3. Seguridad confiable en la instalación gracias a protección contra contactos directos incluida de serie. 4. Tecnología óptima para su seguridad, solo de Siemens.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS