SIEMENS - Acoplador SIMATIC PN/PN para el intercambio determinista de datos entre máximo 4 controladores PN

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Acoplador SIMATIC PN/PN para el intercambio determinista de datos entre máximo 4 controladores PN

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 0...0 V

  • Tensión de alimentación AC 60 Hz - 0...0 V

  • Tensión de alimentación DC - 19.2...28.8 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC

  • Protocolo de soporte para TCP/IP -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ES7158-3AD10-0XA0

Ref.Sonepar

285563

EAN

4047623409120

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación DC:

19.2...28.8 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CC

Protocolo de soporte para TCP/IP:

Protocolo de soporte para PROFIBUS:

no

Protocolo de soporte para CAN:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS:

no

Protocolo de soporte para ASI:

no

Protocolo de soporte para EIB:

no

Protocolo de soporte para MODBUS:

no

Protocolo de soporte para autopista de datos:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet:

no

Protocolo de soporte para SUCONET:

no

Protocolo de soporte para LON:

no

Protocolo de soporte para SERCOS:

no

Protocolo de soporte para PROFINET IO:

Protocolo de soporte para PROFINET CBA:

no

Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:

no

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

no

Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:

no

Protocolo de soporte para PROFIsafe:

Protocolo de soporte para SafetyBUS p:

no

Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:

no

Estándar de radio Bluetooth:

no

Estándar de radio WLAN 802.11:

no

Radio estándar GPRS:

no

Radio estándar GSM:

no

Radio estándar UMTS:

no

Maestro de enlace E/S:

no

Accesorio del sistema:

Grado de protección (IP):

IP20

Con separación de potencial:

Conexión Fieldbus mediante acoplador de bus separado, posible:

no

Montaje en carriles posible:

Montaje en pared/montaje directo:

no

Acoplamiento frontal posible:

Ensamblaje en cremallera posible:

Apto para funciones de seguridad:

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):

no

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):

no

Protección contra explosión, categoría para gas:

Protección Ex para gas ATEX, Cat. 3

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Anchura:

100 mm

Altura:

117 mm

Profundidad:

74 mm

Acoplador SIMATIC PN/PN para el intercambio determinista de datos entre máx. 4 controladores PN a cada lado, incluso superando los límites de la red, transferencia de PROFIsafe, comunicación E/S, MSI, MSO y de juegos de datos, alimentación de corriente redundante Conexión PE vía adaptador de bus SIMATIC (BA), Suministro sin adaptador de bus El acoplador SIMATIC PN/PN ofrece una posibilidad sencilla y eficiente de conectar máquinas y permitir la comunicación entre controladores a través de PROFINET. La compatibilidad con las especificaciones más recientes garantiza una productividad, un rendimiento y una disponibilidad máximos. La ingeniería eficiente y el uso flexible independientemente del sistema de conexión empleado permiten reducir los costes de ingeniería y puesta en marcha. La localización de fallos sencilla y la sustitución de equipos sin hardware adicional (PC o tarjeta de memoria) también simplifican el manejo en caso de fallo. Todos los BusAdapter SIMATIC ET 200SP son compatibles y ofrecen una interfaz PROFINET universal.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS