SIEMENS - Actuador estándar para interruptor seguridad RFID 25x91mm sin retención magnético
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3SE6310-0BC01
Ref.Sonepar
282041
EAN
4011209900677
actuador estándar para todos los interruptores de seguridad RFID 3SE63 rectangular 91 mm × 25 mm sin retención magnética Interruptor de seguridad RFID SIRIUS 3SE63 para la vigilancia compacta y no neutralizable de rejillas protectoras, compuertas o puertas de protección con grado de protección IP69K.Los dispositivos sin contactos son adecuados para el uso en condiciones ambientales extremas gracias a su grado de protección IP69K. Ofrecen amplias posibilidades de diagnóstico por LED, así como una mayor tolerancia de montaje de la puerta de protección en comparación con los interruptores mecánicos. Los interruptores son aptos para los máximos requisitos de seguridad según PL e o SIL 3. Pueden conectarse todas las unidades de evaluación de seguridad habituales, como, p. ej., relés 3SK.Los interruptores de seguridad RFID están codificados por familias (listos para funcionar e intercambiables) o individualmente (con aprendizaje múltiple o único). Se ofrecen variantes con retención por imán y actuadores adecuados (estándar o con retención por imán).Como accesorios se ofrecen tapas, distanciadores y cables de conexión de diferentes longitudes.Safety is a SIRIUS business.
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


