SIEMENS - Actuador retención magnético 18N para interruptor seguridad RFID 25x91mm

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Actuador retención magnético 18N para interruptor seguridad RFID 25x91mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3SE6310-1BC01

Ref.Sonepar

189285

EAN

4011209900684

actuador con retención magnética 18 N para interruptor de seguridad 3SE63, rectangular 91 mm × 25 mm con retención magnética Interruptor de seguridad RFID SIRIUS 3SE63 para la vigilancia compacta y no neutralizable de rejillas protectoras, compuertas o puertas de protección con grado de protección IP69K.Los dispositivos sin contactos son adecuados para el uso en condiciones ambientales extremas gracias a su grado de protección IP69K. Ofrecen amplias posibilidades de diagnóstico por LED, así como una mayor tolerancia de montaje de la puerta de protección en comparación con los interruptores mecánicos. Los interruptores son aptos para los máximos requisitos de seguridad según PL e o SIL 3. Pueden conectarse todas las unidades de evaluación de seguridad habituales, como, p. ej., relés 3SK.Los interruptores de seguridad RFID están codificados por familias (listos para funcionar e intercambiables) o individualmente (con aprendizaje múltiple o único). Se ofrecen variantes con retención por imán y actuadores adecuados (estándar o con retención por imán).Como accesorios se ofrecen tapas, distanciadores y cables de conexión de diferentes longitudes.Safety is a SIRIUS business.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS