SIEMENS - Adaptador 32A con 1 perfil din 45x160mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Entrada de intensidad nominal - 32 A
Grosor mínimo de busbar - 5 mm
Anchura de adaptador - 45 mm
Distancia de embarrado - 60 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
33 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
8US1651-5DK02
Ref.Sonepar
800511
EAN
4001869526300
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Entrada de intensidad nominal:
32 A
Grosor mínimo de busbar:
5 mm
Anchura de adaptador:
45 mm
Distancia de embarrado:
60 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


